- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ナイロン カラーのおすすめ人気ランキング
ナイロン カラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新4,465件の「ナイロン カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番 リング」、「プラスチックパッキン」、「発泡スチロールリース」などの商品も取り扱っております。
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン種類丸ワッシャー
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85色白
材質鉄表面処理3価ホワイト
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル